Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Smart Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
WiZ Smart Plug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807281
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514552685A
EAN/GTIN:
     8719514552685
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Energie
Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ F
Ausgangsstrom
10 A
AC Eingangsspannung
230 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002427122
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
61 mm
Länge (mm)
59 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.2 mm
Verpackungstiefe
7.2 mm
Verpackungshöhe
16.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.