Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
HPE ProLiant Gen11 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon® E-2436 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119886066
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P71375-425
EAN/GTIN:
     190017720272
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
hp rack server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2436
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
960 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
480 GB
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
1
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM5719
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.671,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,47*
€ 2.147,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.801,09*
€ 2.143,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,29*
€ 2.079,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,76*
€ 2.034,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,00*
€ 1.988,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.