| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-119942345 Herst.-Nr.: PI500-390 EAN/GTIN: 7640366812782 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | DCPJ 1200 W DCPJ 1200 DW DCPJ 1200 Series DCPJ 1200 WE ecopro | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 18 ml | | Volumen Farbtinte | 10 ml | | Tintenpatronenkapazität | Standardertrag | | OEM-Code | Brother LC-424 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |