Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug
schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug
schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug
schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug
schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug
schleich ELDRADOR CREATURES 42668 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120045043
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42668
EAN/GTIN:
     4059433731896
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Länge (mm)
167 mm
Höhe
92 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl Teile
17 Stück(e)
Anzahl der Spielzeug-Minifiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Antriebstyp
Rückzugmotor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleich
42669
ab € 14,69*
Zubehör
Schleich
42670
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.