Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThinkFun Flip n’ Play


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThinkFun Flip n’ Play
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120045914
Hersteller:
     Thinkfun
Herst.-Nr.:
     76577
EAN/GTIN:
     4005556765775
Aufgabe der Spieler ist es, die Chamäleons zum richtigen Felsen zu bringen! Aber die Chamäleons können sich nur in bestimmte Richtungen bewegen.

Bringe die Chamäleons zum richtigen Felsen! Die Chamäleons können sich nur in bestimmte Richtungen bewegen - und deine Aufgabe ist es, einen Weg zu finden, um sie alle zum richtigen Ziel zu bringen. Mit 40 Herausforderungen für unterwegs macht Chamäleon Crossing jede Reise zu einem Vergnügen. Großartig, um deinen Verstand herauszufordern und Problemlösung, Ausdauer, Selbstregulierung und andere wichtige kognitive Fähigkeiten zu fördern.

Flip N' Play ist eine Reihe von Thinkfun Logikspielen für Kinder und Erwachsene.
Die Logikspiele Flip N' Play Reihe verbinden Spielspaß mit immer neu herausforderndem Gehirntraining. Sie fördern das logische- und strategische Denken sowie die Beobachtungsfähigkeit.
Die Spiele sind durch ihre Verpackung auch ideal zum mitnehmen geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training des logischen Denkens
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.