Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crock-Pot CSC052X Schongarer 4,7 l Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crock-Pot CSC052X Schongarer 4,7 l Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120073796
Hersteller:
     Crock-Pot
Herst.-Nr.:
     CSC052X
EAN/GTIN:
     5011773064477
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
crock pot
Weitere Informationen:
Ergonomie
Scharnierdeckel
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Deckelmaterial
Glas
Entfernbare Schüssel
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen
4.7 l
Automatische Warmhaltung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Minimale Timer-Zeit
0.5 h
Maximale Timer-Zeit
20 h
Eingebautes Display
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.