| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-120231185 Herst.-Nr.: 20050050 EAN/GTIN: 4260286364968 |
|
|
| | |
| Birke Multiplex, farblos lackiert. 50cm Durchmesser, Höhe 7cm. Rasterbohrung oben für die Aufnahme des optionalen Zubehörs Fußwippen (gesondert bestellbar unter der Art.-Nr. 653101). Mit sehr hochwertigem Drehlager. 4 Widerstandsstopper mit Filzbelag zur Regulierung der Drehgeschwindigkeit. An der Unterseite 3 integrierte Magnetaufnahmen zum Anbringen der optionalen Halbkugeln in unterschiedlichen Positionen (als Zubehör unter der Art.-Nr. 159072 extra bestellbar). Inkl. gummierten Antirutsch-Standfüßen. Belastbar bis 150kg. 6,7kg.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Holz | | Maximales Nutzergewicht | 150 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | | Tiefe | 500 mm | | Höhe | 70 mm | | Gewicht | 6700 g |
|
| | |
| | | |
| |