Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keenetic Speedster WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keenetic Speedster KN-3012-01-EU AC1200 Mesh Wi-Fi 5 Router/Extender
Keenetic Speedster KN-3012-01-EU AC1200 Mesh Wi-Fi 5 Router/Extender
Keenetic Speedster KN-3012-01-EU AC1200 Mesh Wi-Fi 5 Router/Extender
Keenetic Speedster KN-3012-01-EU AC1200 Mesh Wi-Fi 5 Router/Extender
Keenetic Speedster KN-3012-01-EU AC1200 Mesh Wi-Fi 5 Router/Extender
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120234714
Hersteller:
     Keenetic
Herst.-Nr.:
     KN-3012-01-EU
EAN/GTIN:
     4897082921066
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
OWE, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriff planen
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
VPN-Server
OpenVPN
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
159 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
296 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
900 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
128 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Flash-Speicher
128 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.