Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax Revolution D.F.12 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
PC- Netzteil Enermax Revolution D.F.12 ETV750G 750W ATX3.1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120248120
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ETV750G
EAN/GTIN:
     4713157727916
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
115,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
849.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
70.8 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.1
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.