Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 14 Ultra


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Artikel-Nr.:
     6414-135513
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     24030PN60G
EAN/GTIN:
     6941812773543
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Xiaomi Guardian Structure
Grundsolide und doppelt so zuverlässig

Das Xiaomi 14 Ultra verfügt über einen brandneuen 6M42 Unibody-Aluminiumrahmen, Xiaomi Shield Glass und dem veganen Xiaomi Leder aus Nanomaterial der nächsten Generation. Dreifacher Schutz gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Hochrobuster Rahmen aus Aluminium
Das Xiaomi14 Ultra besteht aus einem brandneuen, integrierten, hochfesten 6M42 Aluminium-Rahmenmaterial. Der Metallrahmen erstreckt sich bis zur Rückseite des Gehäuses, wodurch die Steifigkeit im Vergleich zum Xiaomi 13 Pro verdoppelt wird. Das zuverlässige Gehäuse garantiert eine sorgenfreie Nutzung.

Xiaomi Schutzglas
Hell und klar, robust und verschleißfest

Der Bildschirm des Xiaomi 14 Ultra besteht aus Xiaomi Schutzglas. Dieses Glas besteht aus völlig neuen Materialien, die durch Hochtemperatursinterung eine ineinandergreifende Struktur bilden. Bei gleichbleibender Transparenz übertrifft es herkömmliches Glas an Festigkeit und bietet eine 10-mal bessere Sturzfestigkeit. Dadurch wird sichergestellt, dass das Bildschirmglas klar, transparent, robust und verschleißfest bleibt und du dich jederzeit sicher fühlen kannst.

Neues veganes Xiaomi Leder aus Nanomaterial
Verschleißfest, schmutzabweisend und noch langlebiger

Das Xiaomi 14 Ultra verfügt über das neueste vegane Leder aus Nanomaterial, das sich durch Fleckenbeständigkeit, antibakterielle Eigenschaften und Umweltfreundlichkeit auszeichnet. Außerdem stützt es sich auf eine neu entwickelte, hoch verschleißfeste Formel, die die Dichte verzweigter reaktiver funktioneller Gruppen erhöht. Dadurch wird die intermolekulare ineinandergreifende Struktur verbessert. Ergebnis ist eine dichtere, robustere Gesamtkonstruktion sowie eine bessere Verschleißfestigkeit.

Zwei klassische Farben
Ein Vermächtnis der Eleganz

Eine Hommage an den hundertjährigen Klassiker, die LEICA M10-P, die sich nahtlos mit moderner Handwerkskunst zu einem erlesenen Meisterwerk verbindet.

Display
Legendäres Premium-Display
Beeindruckendes visuelles Erlebnis
All Around Liquid Display
Ein unvergleichliches visuelles und haptisches Erlebnis

Mittels innovativen Verfahren haben wir das Display mit mehreren Spannungsschichten optimiert, um es flexibler zu machen. Das völlig neue Design hat eine tiefe Biegung an allen vier Seiten und Ecken, wodurch eine nahtlos elegante geschwungene Form entsteht. Der hervorragende Griff bietet eine ultimative Haptik und ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

Für Xiaomi angepasstes C8-Display
Professionelles, ultraklares WQHD+ Display

Das Xiaomi 14 Ultra verfügt über ein für Xiaomi angepasstes C8-Display mit WQHD+ Auflösung und 1–120Hz LTPO-Technologie, das eine höhere Lichteffizienz bietet und dabei weniger Strom verbraucht. Damit profitierst du von einem innovativen und hervorragenden Seherlebnis beim täglichen Gebrauch.

Das Nonplusultra der mobilen Optik
Xiaomi und Leica
Gemeinsam entwickeltes Objektiv der nächsten Generation

Das Leica Summilux Objektiv des Xiaomi 14 Ultra verfügt über eine große Blendenöffnung und bietet eine ausgezeichnete optische Leistung. Es fängt nicht nur wunderschöne Details in schwach beleuchteten Umgebungen ein, sondern bietet auch hervorragende Farbwiedergabe, Kontrast und Auflösung.

Lichtaufnahme um 36% erhöht
Brillante Fotos auch in dunklen Umgebungen aufnehmen

Dank der verbesserten Lichtaufnahme kann die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen mehr Details erfassen und das Bildrauschen reduzieren, sodass auch bei Nacht makellose Bilder entstehen.

Mit jeder Aufnahme ein Meisterwerk
Optisch hochwertiger Bokeh-Effekt

Die große Blendenöffnung sorgt für eine authentischere optische Unschärfe, die Motive mit einer beeindruckenden Tiefe einfängt und die Geschichte in jedem Bild hervorhebt. Dank der schnelleren Verschlusszeit erreicht die Kamera die gleiche Bildhelligkeit in kürzerer Zeit und verwandelt deine Schnappschüsse in Meisterwerke.

Die nächste Generation
1" Bildsensor
Fangen Sie die flüchtige Schönheit der Nacht mit Leichtigkeit ein

Der brandneue Sensor LYT-900 von Sony verfügt über eine Sensorgröße von 1 Zoll und 3,2µm große 4-in-1-Superpixel, die eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen. In Verbindung mit Dual Native ISO Fusion Max wird ein außergewöhnlich hoher Dynamikbereich erreicht, der noch nie dagewesene Nuancen in Licht- und Schattendetails einfängt.

Variable Blendenöffnung von ƒ/1,63 bis ƒ/4,0
Stufenlose Lichtsteuerung

Die Hauptkamera des Xiaomi 14 Ultra ist mit führender optischer Technologie ausgestattet, die eine präzise Steuerung des Lichts ermöglicht. Es verfügt über ein hochmodernes stufenloses Lichtsteuerungssystem, das von einer stufenlos verstellbaren Blende von f/1,63 bis f/4,0 unterstützt wird.

ƒ/1,63 Große Blende
Natürlicherer Bokeh-Effekt mit größerer Schärfentiefe

Fange perfekte Momente in der geschäftigen Stadt ein, indem du Bewegung und Stille miteinander verbindest, um atemberaubende, vielschichtige Kunstwerke zu schaffen, die jeweils eine einzigartige Geschichte erzählen.

ƒ/4,0 Blende
Jedes Detail zur Geltung bringen

Mache scharfe, klare und ästhetisch ansprechende Fotos von Gegenständen, Landschaften oder Personengruppen.

Starburst-Foto
Punktuelle Lichtquellen mit Flair beleuchten

Mit der Blende, die 6 Lamellen umfasst, kannst du schillernde Beugungseffekte schaffen, um natürliche und dennoch eindrucksvolle Starburst-Muster zu erzeugen.

Leica Vierfach-Kamerasystem
Umfassendes Upgrade des Bildmaterials
Professionelles Leica Objektiv
Ultra-Brennweite

Xiaomi hat in Zusammenarbeit mit Leica das VARIO-SUMMILUX 1:1,63-2,5/12-120 ASPH Objektiv der nächsten Generation entwickelt. Jetzt wird der gesamte Bereich der optischen Brennweiten abgedeckt. Darüber hinaus verfügen alle vier Objektive über einen 50MP-Bildsensor, wodurch die mobile Bildgebung von Xiaomi neue Maßstäbe setzt.

Vier Objektive, sechs Brennweiten
Atemberaubende Aufnahmen aus jeder Entfernung

Das Leica Vierfach-Kamerasystem deckt Brennweiten von 12mm bis 240mm in sechs Brennweitenbereichen ab. Ganz gleich, ob Nah- oder Fernaufnahmen – alle vier Objektive liefern eine Qualität, die mit der professioneller Kameraaufnahmen vergleichbar ist.

Straßenfotografie mit allen Brennweiten
Straßenfotografie mit dem Xiaomi 14 Ultra wurde überarbeitet und deckt nun 6 Brennweiten von 23mm bis 135mm ab. Es verfügt über einen zusätzlichen Sucher und unterstützt anpassbare Parameter für die Straßenfotografie. Damit lassen sich schöne Augenblicke auch ganz einfach unterwegs festhalten.

Mehr Brennweiten
Erweiterbar auf 23mm, 28mm, 35mm, 50mm, 85mm und 135mm

0,7s hohe Aufnahmegeschwindigkeit
Nimm Fotos schneller auf und erstelle dein Meisterwerk jederzeit und überall.

Unterstützt erweiterten Sucher
Für vorausschauende Aufnahmen wurde ein neuer Entfernungsmessrahmen hinzugefügt.

Standardeinstellungen
Erfülle mit den voreingestellten Parametern deine individuellen Anforderungen an die Straßenfotografie in verschiedenen Szenarien.

Xiaomi AISP
Die erste AI LM-Plattform für computergestützte Fotografie

Die hohe Rechenleistung von 60 TOPS ermöglicht nicht nur die Berechnung großer Modelle für die computergestützte Fotografie, sondern auch einen extrem hohen Durchsatz für das gesamte Bildgebungssystem. Auch bei Serienaufnahmen ist es möglich, jedem Foto einen kompletten Algorithmus zuzuordnen.

FusionLM
Durch den vollständig linearen Helligkeitsabgleich und die Fusion von bis zu 8 RAW-Bildern zu riesigen Rohdaten von bis zu 21 Bit kann ein Dynamikbereich von über 16EV abgedeckt werden.

ToneLM
Komprimiert die Helligkeit der Rohdaten und sorgt für ein strikt lineares Verhältnis zwischen den Farbtönen, wodurch das zusammengesetzte Bild weniger anfällig für Artefakte ist.

ColorLM
Analysiert die Farbinformationen jedes Pixels aus RAW-Rohdaten genau und stellt in Kombination mit dem ultraweiten Farbumfang des Kamerasystems die Pixelfarben so wieder her, dass sie der Wahrnehmung des menschlichen Auges entsprechen und die Bilder realistischer werden.

PortraitLM
Beleuchten und Optimieren von Porträtmotiven. Es modelliert und simuliert den Lichtweg und die Bokeh-Form des physischen Objektivs auf dem Porträthintergrund, imitiert die Vorgehensweise professioneller Retuscheure bei der Nachbearbeitung und liefert eine systematische Rekonstruktion der Porträtfotografie.

VIDEO
Videografie vom Feinsten
Erlebe kinoreife Kreationen
Kinoreifer 14EV großer Dynamikbereich

Das Xiaomi 14 Ultra ist mit dem neuen 1 Zoll großen Sensor LYT-900 ausgestattet, der in einem hochmodernen 22nm Prozess gefertigt wird und den Stromverbrauch um 43% reduziert. Mit der Unterstützung von Dual Native ISO Fusion Max erreicht es einen kinoreifen Dynamikbereich von 14EV. Ob bei der Aufnahme von Fotos oder Videos – helle Bereiche werden nicht überbelichtet und die Details in dunklen Bereichen bleiben erhalten, sodass alle Bildergebnisse hervorragend wiedergegeben werden.

MasterCinema
Meisterhafte Videografie

MasterCinema des Xiaomi 14 Ultra zeichnet Videos mit hohem Dynamikbereich im 10-Bit Rec.2020 auf. Es erfasst mehr Details in hellen und dunklen Bereichen und stellt sie auf HDR-Bildschirmen mit einem Dynamikbereich dar, der dem menschlichen Sehen sehr nahe kommt. Mit nur einem Klick kannst du meisterhafte Videos mit kinoreifen Tönen und ausgefeilten Graustufen produzieren, die sich mit denen professioneller Fotografen messen lassen können.

4-Mikrofon-Array
Klangwelten in 360° einfangen

Das Xiaomi 14 Ultra wurde bei der Hardware mit einem 4-Mikrofon-Array aufgerüstet. Dank dieser dreidimensionalen Mikrofonanordnung mit Surround-Sound kann Audio besser erfasst und können Hörerlebnisse vor Ort realistischer wiedergegeben werden. Darüber hinaus unterstützt es direktionale Audioaufnahmen und Audio-Zoom. Das verspricht Aufnahmen in Studioqualität direkt auf deinem Smartphone.

Direktionale Tonaufnahmen
Nimm Ton von vorne, von hinten oder aus allen Richtungen gleichzeitig auf und reduziere dabei unerwünschte Geräusche erheblich, damit deine Aufnahmen klar und scharf werden.

Surround-Sound-Aufnahmen
Vier 68dB Mikrofone können gleichzeitig aufnehmen und sorgen damit für eine realistische Wiedergabe von Lautstärke, Klangqualität und Richtwirkung. Visuelle und auditive Elemente werden während der Wiedergabe kombiniert, um die Szene mit unglaublicher Genauigkeit zu reproduzieren.

Audiozoom
Bei der Aufnahme von Videos ändert sich die Audioquelle zusammen mit dem Fokus der Szene. Dadurch werden Ton und Bild perfekt in Einklang gebracht.

Spezifikationen für professionelle Videos
Vielfältige kreative Anforderungen erfüllen

Dank der leistungsstarken Hardware und der hohen Rechenleistung bietet das Xiaomi 14 Ultra eine Vielzahl professioneller Aufnahmemodi, die in jedem Szenario eine außergewöhnliche Videoleistung garantieren.

LEISTUNG
Außergewöhnliche Leistung
Ein großer Sprung nach vorn
Snapdragon® 8 Gen 3 Mobilplattform
Spitzenleistung und Energieeffizienz

Die neue 1+5+2-Architektur verbessert die CPU-Leistung um 32%. Die GPU-Leistung wurde um 34% verbessert und die Grafikleistung erreicht ein völlig neues Niveau, während der Stromverbrauch durch neue Optimierungen erheblich verbessert wurde. Ob alltägliche Aufgaben, intensives Gaming oder professionelles kreatives Arbeiten – mit dem Xiaomi 14 Ultra wirst du ein fantastisches Erlebnis haben.

Xiaomi Dual-Channel IceLoop System
Unabhängiges Kamera-Kühlsystem

Das Xiaomi 14 Ultra verfügt über ein völlig neues Flüssigkeitskühlsystem, das die Kühlung des Geräts unterstützt und gleichzeitig einen speziellen Wärmekreislauf für die Kamera bietet. Dieses effiziente Design gewährleistet eine optimale thermische Leistung für den täglichen Gebrauch und die professionellen Anforderungen in der Fotografie und sorgt für ein umfassendes Kühlerlebnis.

Xiaomi Surge
Akkumanagementsystem

Zwei Chipsätze arbeiten zusammen, um ein schnelleres, intelligentes Ladeerlebnis zu ermöglichen. Der Lade-Chipsatz Xiaomi Surge P2 verbessert die Ladeeffizienz und reduziert Energieverluste. Der Akkumanagement-Chipsatz Xiaomi Surge G1 sorgt für eine umfassende Überwachung der Akkuzellen und bietet eine intelligente Reparaturfunktion zur Verlängerung der Akkulebensdauer.

IP68
Staub- und Wasserdicht

Die ausgeklügelte Technik ist staub- und wasserdicht nach IP68, sodass du deiner Kreativität völlig ungehindert freien Lauf lassen kannst.

Dolby Atmos®
Stereolautsprecher

Erlebe ultimative Audioqualität mit unseren Premium-Stereolautsprechern. Tauche ein in einen satten, hochwertigen Klang und eine außergewöhnliche Klangqualität.

USB-C 3.2 Gen 2
Erreiche eine noch nie dagewesene Übertragungsgeschwindigkeit.

Erlebe blitzschnellen Datenzugriff – sei es bei der Datenübertragung oder der Verwendung deines Smartphones als tragbare Festplatte.

Ultraschnelles WLAN 7
Immer einen Schritt voraus

Hohe Geschwindigkeit und energieeffiziente, nahtlose Beschleunigung. Für die netzwerkübergreifende Zusammenarbeit kann eine theoretische Spitzenrate von bis zu 5,8Gbit/s erreicht werden.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 3
Prozessor Architektur
ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.73 "
Display-Auflösung
3200 x 1440 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays
68 billion colours
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
3000 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
522 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Umgekehrtes drahtloses Laden
Ja
Schnellladetechnik
Hypercharge
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
50 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
50 MP
Doppelte Blendenzahl Rückfahrkamera
1.63/4.0
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,8
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,5
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera
3.2 µm
Brennweite der Rückfahrkamera
23 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
75 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
120 mm
Brennweite der vierten Rückfahrkamera
12 mm
Objektivelemente der Rückfahrkamera
8-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der vierten Hauptkamera
7-Element-Objektiv
Digitaler Zoom
120 x
Sensorgröße Frontkamera
1/3.14 "
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
90 °
Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate
1920 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@1920fps, 1920x1080@1920fps, 1920x1080@480fps, 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Hinterer Sichtfeldwinkel (FOV) vierten Hauptkamera
122 °
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Unterstützte Kamera-Bildformate
DNG, HEIF, JPEG
Software
Plattform
Android
Betriebssystem-Gabel
HyperOS
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
16 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR5X
RAM-Taktgeschwindigkeit
8533 MHz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
90 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Flackersensor
Ja
Barometer
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, LHDC, SBC
aptX-Technologie
Ja
Frequenzband
Dual-Band
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219.8 g
Breite
75.3 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
161.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
NavIC
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 3,50*
ab € 1.007,33*
€ 1.110,17*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.059,03*
€ 1.166,84*
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.110,17*
€ 1.321,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.104,24*
€ 1.314,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.070,40*
€ 1.273,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.007,33*
€ 1.198,72
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.007,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.