Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo TP 12000 SI Tauchpumpe 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo TP 12000 SI Tauchpumpe 7 m
Metabo TP 12000 SI Tauchpumpe 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12026360
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0251200009
EAN/GTIN:
     4003665401553
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
  • Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
    - Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs
    - Flachsaugend, 2-3 mm Restwasserstand
    - Integrierter Schwimmerschalter
    - Integrierte Rückschlagklappe und automatischer Entlüftung
    - Problemloser Einsatz in engeren Schächten (20 x 20 cm)
    - Multiadapter
    - Universalanschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5100 g
Leistungen
Eintauchtiefe (max)
7 m
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.