| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-12026363 Herst.-Nr.: 0251400000 EAN/GTIN: 4003665502328 |
| |
|
| | |
| - Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klarwasser oder Schmutzwasser
- Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem und verschmutztem Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern - Geeignet zum Bewässern von Gärten und Rasenflächen aus Wasserreservoirs - Flachabsaugung bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasser-Tauchpumpe) - Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion - Pumpenfuß in Stellung unten: Zum Fördern von Klar- und Schmutzwasser. In dieser Stellung wird auch die größtmögliche Förderleistung erreicht - Pumpenfuß in Stellung oben: Zum Fördern von Klarwasser. Diese Stellung ist auch für den flachabsaugenden Betrieb vorgesehen. Für die Funktion Flachabsaugung kann der Schwimmerschalter von Automatikbetrieb auf manuellem Betrieb umgestellt werden - Schwimmerschalter für Automatikbetrieb - Niveauregulierung des Schwimmerschalters - Mit den Wahltasten direkt am Netzstecker wird der Wechsel einfach und schnell von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Handbetrieb zum Flachabsaugen hergestellt - Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff - Für grobe Verschmutzungen bis 20 mm Korngröße (im Betrieb als Schmutzwasser-Tauchpumpe) - Winkelanschlussstück mit Multiadapter - Ergonomischer Tragegriff
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7700 g | Leistungen | Eintauchtiefe (max) | 7 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |