Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

tonies 11000933 Musikalisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonies Gabby's Dollhouse - Folge 1
Tonies Gabby's Dollhouse - Folge 1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120295618
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     11000933
EAN/GTIN:
     4251192150691
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Puppen-Haus
Puppenhaus
Wenn Gabby gemeinsam mit ihrem Kuscheltier Panda Pfötchen ihr Puppenhaus zum Leben erweckt, warten die fantastischsten Abenteuer auf die Beiden. In jeder Geschichte wird eine kleine Überraschung enthüllt, die in die tollsten Räume und zu den umwerfendsten Katzenfreunden führt.

Das Raumschiff
Heute lernen wir Gabby kennen. Sie zeigt uns ihr Zimmer, ihren besten Kuscheltierfreund Panda Pfötchen und ziemlich schnell wird klar, dass Gabby Katzen über alles liebt. In ihrem Puppenhaus erleben wir die katztastischsten Abenteuer. Außerdem enthält eine rätselhafte Box eine kleine Überraschung.

Gabby hat Schluckauf
Gabby und Panda erhalten eine Puppenhaus-Lieferung und zeigen Kuchi die neue Überraschung. Später erfinden sie einen Apparat gegen Schluckauf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Märchen/Geschichten
2
Minimale Anzahl an Spielern
1
Spielzeit
43 min
Material
Kunststoff
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Magnetisch
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Weitere Suchbegriffe: puppen haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.