Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann ALA2_230V Stromverteilereinheit (PDU) 2 AC-Ausgänge Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120315312
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     ALA2_230V
EAN/GTIN:
     9120058378881
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Mit der HOLZMANN Anlaufautomatik für Absauggeräte läßt sich ihre Absaugung nach aktivieren der Holzbearbeitungsmaschine automatisch ein und ausschalten (beide auf 230 V Basis) . Die Holzbearbeitungsmaschine und die Absaugung an die Anlaufautomatik anschließen und schon kann es losgehen. (Voraussetzung der Absaugung sollten vorher geprüft werden um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
930 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1050 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Merkmale
Kabellänge
4 m
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.