Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick 61077 Fitness-/Yoga-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120315358
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     61077
EAN/GTIN:
     6430016905626
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Gymstick
Koordinationsleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1350 g
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gymstick
CS-2153
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.