Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2 x 60-W-Leistungsverstärker mit DSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2 x 60-W-Leistungsverstärker mit DSP
ATEN 2 x 60-W-Leistungsverstärker mit DSP
ATEN 2 x 60-W-Leistungsverstärker mit DSP
ATEN 2 x 60-W-Leistungsverstärker mit DSP
ATEN 2 x 60-W-Leistungsverstärker mit DSP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120455703
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AP206-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469348853
Suchbegriffe:
KVM Extender
Mikrofon-Vorverstärker
aten kvm extender
kvm extender
Der ATEN AP206 ist ein zweikanaliger DSP-Verstärker, der 60 W pro Kanal in einem kompakten Gehäuse liefert. Dank der Unterstützung von symmetrischen und unsymmetrischen Line-Pegel-Eingängen und der Möglichkeit, 4-Ohm-Lautsprechersysteme mit niedriger Impedanz oder 70/100-V-Leitungen (im Bridge-Modus) anzusteuern, eignet sich der AP206 für eine breite Palette von Beschallungsanwendungen. Der integrierte DSP, der über eine intuitive WebGUI konfiguriert werden kann, ermöglicht Speaker EQ, 5-Band-EQ, Delay, Limiter und bis zu 20 Presets für eine präzise Abstimmung und einen umfassenden Schutz des Audiosystems. Ein Groundlift eliminiert unerwünschte Brummgeräusche aus dem Stromkreis. Dank des Class-D-Designs und der ENERGY STAR-Qualifizierung des Verstärkers wird ein beeindruckendes Klangerlebnis ohne Kompromisse bei der Energieeffizienz geboten, wodurch Energie gespart und die Betriebskosten gesenkt werden. Der anpassbare Auto-Standby-Modus ermöglicht es dem AP206, automatisch in den Ruhezustand zu wechseln, wenn der Signalpegel 10 / 15 / 25 Minuten lang unter -40 / -50 dBu fällt.

Durch die Systemschutzschaltung werden der AP206 und die daran angeschlossenen Lautsprecher vor Schäden durch Kurzschluss, Über- oder Unterspannung, Hochfrequenzüberlastung und Übertemperatur geschützt. Außerdem wird der Verstärker stummgeschaltet, wenn die Temperatur des Kühlkörpers den Grenzwert überschreitet. Das lüfterlose Design vermeidet Lüftergeräusche und verhindert, dass sich im Inneren des Gehäuses Staub ansammelt.

Der AP206 wurde für ultimative Flexibilität entwickelt und verfügt über einen Erweiterungssteckplatz für die AP901 2-CH Dante Expansion Card, um das Beschallungssystem mit dem Dante-Netzwerk kompatibel zu machen, oder die AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card, um zwei Kanäle für Mikrofon-/Line-Eingangssignale zu empfangen. Der Verstärker kann auch in das VK Kotrollsystem über RS-232 und Ethernet integriert werden, um eine umfassende Steuerung auch aus der Ferne zu ermöglichen. Je nach Installationsbedarf ist Montagematerial für die Rack- oder Aufputz-Montage erhältlich. Mit einer Vielzahl von Funktionen gewährleistet der AP206 eine zuverlässige Verstärkung mit professioneller Audioqualität und hoher Leistungseffizienz für alle Unternehmensanwendungen, die eine hochwertige Beschallung und Verteilung erfordern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85184000
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
322 mm
Verpackungstiefe
462 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
3500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
323 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2150 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
120 W
Verstärkerklasse
D
THD, totalklirren
0.1 %
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
Output Widerstand
600 Ohm
RMS-Leistung
120 W
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, UKCA
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Euroblock
Anzahl der Euroblock-Eingangsanschlüsse
2
Anzahl der Euroblock-Ausgangsanschlüsse
2
RS-232 port
1
RS-232-Anschlusstyp
3-polig
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Unterspannung
Stromstärke (maximal)
2 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,65*
€ 640,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,05*
€ 639,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,35*
€ 623,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,41*
€ 597,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.