| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-120465959 Herst.-Nr.: CINSBBMD EAN/GTIN: 6970357855728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 39.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 61.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 0.9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2.9 g | Merkmale | Produkttyp | Displayschutz | ![](/p.gif) | Montierbar auf | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Insta360 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | ![](/p.gif) | Material | Gehärtetes Glas | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schlagfest, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kompatibilität | X4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Camcorder, Displayfolie für Videokameras, Displayschutzfolie (Camcorder), Displayschutzfolie für Camcorder, Displayschutzfolie für Videokameras, Schutzfolie für Camcorder, Schutzfolie für Videokameras, displayfolie panzerglas, displayfolie für camcorder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |