Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 CINSBBMF Zubehör für Actionkameras Camera lens guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 CINSBBMF Zubehör für Actionkameras Camera lens guard
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120465960
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSBBMF
EAN/GTIN:
     6970357856282
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.8 mm
Tiefe
34.8 mm
Höhe
12.8 mm
Gewicht
3.8 g
Merkmale
Produkttyp
Camera lens guard
Montierbar auf
Nicht zutreffend
Markenkompatibilität
Insta360
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kompatibilität
X4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.