Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Höhe bei Betrieb | -60 - 5000 m |
Antenne | Antennentyp | Intern |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 1080 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| DHCP-Snooping | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Blacklist | Ja |
| Whitelist | Ja |
Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja |
Protokolle | DHCP-Client | Ja |
Merkmale | 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000,2500 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Automatischer Kanalscan | Ja |
| Duplex-Modus Auto-Negotiation | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| MIMO | Ja |
| Räumliche Ströme | 8 |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Schnelles Roaming | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Maximalverhältnis-Kombination (MRC) | Ja |
| Zyklische-Verzögerungsdiversität (CDD) | Ja |
| Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD) | Ja |
| Dynamische Frequenzauswahl (DFS) | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| BeamForming | Ja |
Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| DC Spannungsrange | 12 V |
Design | Platzierung | Zimmerdecke, Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP41 |
| LED-Anzeigen | Ja |