| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-120543402 Herst.-Nr.: K40037F7 EAN/GTIN: 3112539996529 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | CANON imageRUNNER ADVANCE C 5030, ADVANCE C 5030 I, ADVANCE C 5035, ADVANCE C 5035 I, ADVANCE C 5235, ADVANCE C 5235 A, ADVANCE C 5235 I, ADVANCE C 5235 SERIES, ADVANCE C 5240, ADVANCE C 5240 A, ADVANCE C 5240 I, ADVANCE C 5240 SERIES, IR ADVANCE C 5030, ADVANCE C 5030 I, ADVANCE C 5035, ADVANCE C 5035 I, ADVANCE C 5235, ADVANCE C 5235 A, ADVANCE C 5235 I, ADVANCE C 5235 SERIES, ADVANCE C 5240, ADVANCE C 5240 A, ADVANCE C 5240 I, ADVANCE C 5240 SERIES | | Farbtoner-Seitenleistung | 27000 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 485 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |