Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima EP Truggy AT3.4-V2 BL ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120552824
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     12243V2
EAN/GTIN:
     4250650957483
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
60 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht
Integrierte Steuerung
Ja
Lagertyp
Kugellager
Bewegungssteuerungsfunktionen
Bremse, Vorwärts, Rückwärts
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
405 mm
Radabstand
270 mm
Abstand
35 mm
Reifendurchmesser
105 mm
Reifenbreite (vorn)
55 mm
Reifenbreite (hinten)
55 mm
Breite
325 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1780 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absima
2110062
ab € 19,95*
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.