Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P1245 Mk II Verdeckt IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120553306
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02857-021
EAN/GTIN:
     7331021088733
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

AXIS P1245 Mk II eignet sich optimal für die Montage in engen Räumen und verfügt über eine kleine, daumengroße, einfach zu installierende Sensoreinheit, die sich in allen Innenräumen einfügt. Dank der Deep-Learning-Verarbeitungseinheit sind erweiterte Analysen möglich.

Kompakt und unauffällig

Die AXIS P1245 Mk II mit kleiner, daumengroßer Sensoreinheit lässt sich versenkt montieren und fügt sich so in nahezu allen Innenräumen ein. Die Sensoreinheit wird über ein Kabel an die Haupteinheit angeschlossen, die für eine noch zufälligere Installation getrennt von einander platziert werden können.

Hohe Flexibilität

Die auf dem Konzept der geteilten modularen Kamera basierende AXIS P1245 Mk II lässt sich in engen Räumen installieren, beispielsweise hinter Metall oder Glas. Sie eignet sich ideal für die Installation in Bereichen, in denen größere Überwachungskameras nicht passen. Zudem kann sie an einer Halterung, Schwenkhalterung oder ähnlichem montiert werden. Darüber hinaus lässt sie sich problemlos in andere Geräte integrieren. Die Innenkamera mit Standardsensoreinheit eignet sich für zahlreiche Einsätze, beispielsweise zur Videoüberwachung an Geldautomaten, Fahrkartenautomaten, Self-Checkout-Kassen, automatischen Paketschließfächern und medizinischen Geräten. Die Sensoreinheit kann bis zu 15 m von der Haupteinheit entfernt montiert werden. Darüber hinaus lässt sie sich dank des abnehmbaren Kabels flexibel installieren, warten und aktualisieren

Hervorragende Bildqualität und Unterstützung für erweiterte Analysen

AXIS P1245 Mk II hat eine Auflösung mit 1080 px und ein weites Sichtfeld von 111°. Und Axis Zipstream reduziert deutlich den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz. Axis Forensic WDR liefert selbst dann klare Bilder, wenn in einer Szene sowohl dunkle als auch helle Bereiche vorhanden sind. Darüber hinaus sind dank der Deep-Learning-Verarbeitungseinheit erweiterte Analysen möglich. AXIS Object Analytics kann beispielsweise verschiedene Arten von Objekten erkennen und klassifizieren. Außerdem wird ACAP Version 4 unterstützt, sodass Sie mit maßgeschneiderten Anwendungen auf Grundlage von Deep Learning am Edge mehr Nutzen aus Ihrem System ziehen können. Darüber hinaus ist dank AXIS Live Privacy Shield die Überwachung von Aktivitäten aus der Ferne einfach, ohne die Privatsphäre zu verletzen

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Pixelzähler
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung Leitungskreuzungen, Scene change detection
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.4 W
Stromverbrauch (max.)
4.1 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Naheinstellgrenze
0.2 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
480 x 360, 640 x 360, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.2 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
111 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
61 °
Kamera Verschlusszeit
1/6500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Verdeckt
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.532,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.792,96*
€ 4.513,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.710,07*
€ 4.414,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.701,86*
€ 4.405,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.615,27*
€ 4.302,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.550,41*
€ 4.224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.532,79*
€ 4.204,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.