Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P1275 Mk II Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120553307
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02859-001
EAN/GTIN:
     7331021085459
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
AXIS P1275 Mk II Modular Varifocal Dome Camera

Zu der modularen Kamera gehört eine kleine Haupteinheit und eine Minikuppel. Sie bietet ein Sichtfeld von 99°–53°, sodass Sie zwischen einen klaren Übersicht und detaillierten Nahaufnahmen wählen können. Dank der Deep-Learning-Verarbeitungseinheit sind erweiterte Analysen möglich.

Unauffällig

Zu der AXIS P1275 Mk II Modular Varifocal Dome Camera gehört eine kleine Haupteinheit und einen Mini-Dome-Sensor. Die Sensoreinheit wird über ein Kabel an die Haupteinheit angeschlossen, die für eine noch zufälligere Installation getrennt von einander platziert werden können.

Hohe Flexibilität

Die auf dem geteilten modularen Kamerakonzept basierende AXIS P1275 Mk II eignet sich optimal für die Installation in engen Räumen, in denen größere Überwachungskameras nicht passen. Mithilfe einer kleinen Haupteinheit, die über ein Kabel mit einem Mini-Dome-Sensor verbunden ist, können für eine flexiblere Installation beide Teile bis zu 15 m voneinander entfernt angebracht werden. Darüber hinaus lässt sie sich problemlos in andere Geräte integrieren. Dieses modulare Kamerasystem eignet sich für zahlreiche Einsätze im Innenbereich, beispielsweise für die Videoüberwachung von Geldautomaten, Tankstellen, Fahrkartenautomaten, Self-Checkout-Kassen und automatischen Paketschließfächern. Darüber hinaus lässt sie sich dank des abnehmbaren Kabels flexibel installieren, warten und aktualisieren.

Hervorragende Bildqualität und Unterstützung für erweiterte Analysen

Bei der AXIS P1275 Mk II mit 1080 px und mit 2,8–6 mm-Varifokusobjektiv lässt sich das Sichtfeld einfach anpassen, wobei ein einfacher Wechsel zwischen klaren Übersichten und detaillierten Nahaufnahmen möglich ist. Und Axis Zipstream reduziert deutlich den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz. Axis Forensic WDR liefert selbst dann klare Bilder, wenn in einer Szene sowohl dunkle als auch helle Bereiche vorhanden sind. Dank der Deep-Learning-Verarbeitungseinheit sind erweiterte Analysen möglich. AXIS Object Analytics kann beispielsweise verschiedene Arten von Objekten erkennen und klassifizieren. Es wird ACAP unterstützt, sodass Sie mit maßgeschneiderten Anwendungen auf Grundlage von Deep Learning am Edge mehr Nutzen aus Ihrem System ziehen können. Darüber hinaus ist dank AXIS Live Privacy Shield die Überwachung von Aktivitäten aus der Ferne einfach, ohne die Privatsphäre zu verletzen.


Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS , HTTP/2, TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP, TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Pixelzähler
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen
Ja
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung Leitungskreuzungen, Scene change detection
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.4 W
Stromverbrauch (max.)
4.1 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Brennweitenbereich
2.8 - 6 mm
Maximale Blendenzahl
2
Naheinstellgrenze
0.1 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
480 x 360, 640 x 360, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.2 Lux
Drehungswinkel
360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
99 - 53 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
53 - 30 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Kamera Verschlusszeit
1/6500 - 1/5 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,11*
€ 553,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,28*
€ 541,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,75*
€ 519,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.