Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
GIGABYTE C102 GLASS Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120700095
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GB-C102G
EAN/GTIN:
     4719331554835
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
517 mm
Paketgewicht
6970 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Glas, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5790 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.