Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPO Reno12 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPO Reno12 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
OPPO Reno12 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
OPPO Reno12 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
OPPO Reno12 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
OPPO Reno12 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120722452
Hersteller:
     OPPO
Herst.-Nr.:
     110010234127
EAN/GTIN:
     6932169346009
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
7300
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.7 "
Display-Auflösung
2412 x 1080 Pixel
Marketingname Displaytechnologie
Infinite View
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Helligkeit
600 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
2100 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
SuperVOOC
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
50 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl
1,8
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
112 °
Frontkamera Blendenzahl
2
Frontkamera-Blitz
Ja
Autofokus
Ja
3D-Tiefenrückfahrkamera
Ja
3D-Tiefenfrontkamera
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 14
Betriebssystem-Gabel
ColorOS
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
RAM Expansion (max)
12 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
80 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Nebula Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Klingeltontyp
Polyphonisch
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA, HSUPA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.4
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Frequenzband
Quad-Band
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
74.79 mm
Tiefe
7.4 mm
Höhe
161.45 mm
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
37.5 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,60*
€ 558,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,13*
€ 477,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.