Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister JW40-040MM-5 Schaltdraht Feste Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120832089
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     JW40-040MM-5
EAN/GTIN:
     4066857002198
Suchbegriffe:
Schaltdraht
schaltdraht
Produktinformationen "Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker, 5er-Set, 40cm"
Mit dem Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ihr Entwicklerboard oder ihre Steckplatine mit anderen Komponenten, beispielsweise mit einem Single-Board-Computer (z.B. Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino). Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Praktisches SPAR-Set
Dieses Set beinhaltet fünf 40-adrige Jumper Wire (Stecker an Stecker) in der 40 cm Ausführung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
400 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Feste Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zweck
Lochraster
Anzahl
5
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.