Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmeister Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker, AWG28, 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
kabelmeister® Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Stecker,
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120832091
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     JW40-040MM
EAN/GTIN:
     4066857001948
Mit dem Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ihr Entwicklerboard oder ihre Steckplatine mit anderen Komponenten, beispielsweise mit einem Single-Board-Computer (z.B. Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino). Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
400 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Feste Spitze
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zweck
Lochraster
Anzahl
40
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.