Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EBS 3074/E Kochfeld Edelstahl Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher EBS 3074/E Kochfeld Edelstahl Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Rommelsbacher EBS 3074/E Kochfeld Edelstahl Integriert Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12086405
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EBS 3074/E
EAN/GTIN:
     4001797512000
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kochfeld
Elektrokochfelder
Kochfelder
Kochmulde
Die hochwertige Domino Einbaukochmulde in Edelstahl Ausführung aus deutscher Produktion. - Gehäuse Edelstahl gebürstet. - hochwertige Gussheizplatten mit 7-Takt Schalter. - 2 Kontrolllampen. - komplett mit Kabel und Einbausatz. - Einbaumaße B 270 mm, T 500 mm.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4900 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.