Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® HardCase Schwarz iPhone 16 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® HardCase Schwarz iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® HardCase Schwarz iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® HardCase Schwarz iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® HardCase Schwarz iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® HardCase Schwarz iPhone 16 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120870717
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1296
EAN/GTIN:
     5715685003196
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Willst du mehr Schutz mit weniger Auswirkungen auf den Planeten? Dieses HardCase von PanzerGlass® hat eine Rückseite aus 100 % recyceltem Plastik und schützt dein Handy sicher vor Stürzen, Stößen, Kratzern und allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Die Hülle wurde sogar nach dem 3-fachen Military Grade Standard getestet, was bedeutet, dass er mehrere Stürze aus einer Höhe von 3,6 Metern übersteht, wenn du auf einem Balkon sitzt und dein Handy versehentlich fallen lässt.  


Das HardCase schützt und verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackungen zu verwenden: Im Jahr 2024 haben wir die Papiermenge in den Verpackungen unserer Kernprodukte von PanzerGlass® um durchschnittlich 66 %* reduziert. Und natürlich liefern wir alle unsere Produkte weiterhin in recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackungen aus. 


Das kabellose Ladegerät kompatible HardCase verfügt über eine steife, schwarz getönte, transparente Rückseite, die von einem weicheren schwarzen Rahmen umgeben ist. Sowohl die Rückseite als auch der Rahmen sind vergilbungsbeständig, damit deine Hülle auch bei starker Beanspruchung noch lange gut aussieht. Für zusätzlichen Schutz kannst du die Hülle mit einem Displayschutz von PanzerGlass® und einem Kameraschutz für das Objektiv von PanzerGlass® PicturePerfect oder HoopsTM kombinieren.  


*Reduktion von 2022-2024 gemessen durch Vergleich ausgewählter Produkte aus dem Kernsortiment von PanzerGlass®.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16 Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.63 mm
Tiefe
14.43 mm
Höhe
153.82 mm
Dicke
14.43 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.