Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Mushkin Redline MLB5C600DDDM16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120875413
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MLB5C600DDDM16GX2
EAN/GTIN:
     846651036094
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherdatenübertragungsrate
6000 MT/s
Speicherspannung
1.35 V
Row Precharge Time (TRP)
36
Verzögerung von Zeilenadresse an Spaltenadresse (TRCD)
36
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.