Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pets Alive Magic Bunnies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Pets Alive Magic Bunnies
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120884010
Hersteller:
     ZURU Toys
Herst.-Nr.:
     9549
EAN/GTIN:
     4894680033238
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
310 mm
Länge (mm)
240 mm
Gewicht
902.5 g
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hase
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Tiertyp
Hase
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lichteffekte
Ja
Sonstige Funktionen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuscheltiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.