| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-120884274 Herst.-Nr.: 74125 EAN/GTIN: 193052064332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 160 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 300 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 792 g | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr | Merkmale | Produkttyp | Spielfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kind | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |