Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Feature Case Tango To-i-En Wallet m. MagSafe iPhone '24 6.1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Tango To-i-En Wallet m. MagSafe iPhone '24 6.1"
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Tango To-i-En Wallet m. MagSafe iPhone '24 6.1"
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Tango To-i-En Wallet m. MagSafe iPhone '24 6.1"
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Tango To-i-En Wallet m. MagSafe iPhone '24 6.1"
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Tango To-i-En Wallet m. MagSafe iPhone '24 6.1"
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120905157
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1329
EAN/GTIN:
     5715685003912
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
iPhone Schutzglas
iphone schutzglas panzerglass
Tango Two-in-one Portemonnaie Hülle 


Es braucht zwei, um Tango zu tanzen. Ein schlankes, aber stabiles und stilvolles Portemonnaie und eine Hülle in Einem. Luxuriöses Ledergefühl. Die perfekte Kombination aus Schutz und Bequemlichkeit in deinen Fingerspitzen. Mehr als nur ein Accessoire. Tango hat eine ultrafeine Konstruktion mit einem leicht zu öffnenden und zu schließenden Verschluss. Ein lässiges und schickes Portemonnaie mit einer abnehmbaren Hülle aus tierfreundlichem veganem Leder. Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Karten. RFID-Blockierung.  


Abnehmbare Hülle aus veganem Lux-Leder 


Sichere Aufbewahrung von bis zu 3 Karten 


Verbesserter Schutz der Kamera 


Anspruchsvoller, aber starker Schutz 


DARE TO CARE 


CARE ist eine verspielte und schützende internationale Tech- und Lifestyle-Marke, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und von Mode-, Kunst- und Musiktrends beeinflusst wird. Wir kümmern uns um Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Wir kümmern uns um Technik und die Lebensdauer von Technik. Verwandle dein Handy in ein stilvoll geschütztes Accessoire. Zeig der Welt, dass du dich um sie sorgst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
141 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 2024 6.1''
Schutzfunktion
Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.3 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
155.15 mm
Dicke
22.5 mm
Gewicht
107 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.