Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Blau iPhone 16 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Blau iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Blau iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Blau iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Blau iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass CARE by ® Fashionable Case Blau iPhone 16 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120905163
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1404
EAN/GTIN:
     5715685004667
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Fearlessly Fashionable, BABY! 


Eine wunderschöne Hülle für die furchtlos Modischen. Mit CARE von PanzerGlass® kannst du dein Handy zu Ruhm und Ehre bringen. Einzigartiger Stil trifft auf Nachhaltigkeit, Schutz und Persönlichkeit. Unsere hochwertigen Hüllen sind so konzipiert, dass sie dein Outfit ergänzen, die Grenzen der schützenden Handy-Hüllen erweitern und dich gleichzeitig modisch auf der Höhe der Zeit halten.   


Care von PanzerGlass® unterstreicht deinen einzigartigen Stil und sorgt dafür, dass du mit jedem Look auffällst. Das schlanke Design und der weiche Griff bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen schlichter Ästhetik und Komfort, so dass du dein Gerät mit Freude in der Hand hältst. Verbesserter Kameraschutz bedeutet, dass du deine Erinnerungen schützen kannst, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Genieße die Konnektivität mit all deinem MagSafe-Zubehör, damit dein Gerät immer aufgeladen und einsatzbereit ist. 


Das bedeutet, dass jede Hülle aus recyceltem Material hergestellt wird und wir unsere Umweltbemühungen mit einer transparenten Dokumentation untermauern, damit du unseren Aussagen vertrauen kannst.  


DARE TO CARE 


CARE ist eine verspielte und schützende internationale Tech- und Lifestyle-Marke, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und von Mode-, Kunst- und Musiktrends beeinflusst wird. Wir kümmern uns um Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Wir kümmern uns um Technik und die Lebensdauer von Technik. Verwandle dein Handy in ein stilvoll geschütztes Accessoire. Zeig der Welt, dass du dich um sie sorgst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.97 mm
Tiefe
14.43 mm
Höhe
166.42 mm
Dicke
14.43 mm
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.