Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16
PanzerGlass CARE by ® Feature Case Transparent m. Silber Kickstand & MagSafe iPhone 16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120905633
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1325
EAN/GTIN:
     5715685003875
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayschutzglas für Smartphones
Phänomenaler Schutz. 4,8 Meter Falltest in allen Winkeln und Ecken. Hergestellt aus recyceltem Plastik. Kabelloses Laden und MagSafe-kompatibel. Ohne Wenn und Aber: 1 Jahr Anti-Vergilbungs-Garantie.  


Diese schlanke und leichte schützende Hülle ist alles, wovon du jemals geträumt hast. Eines der am meisten erwarteten Produkte ist jetzt erhältlich. Entworfen, um praktisch zu sein. Diese Hülle verfügt über eine zusätzliche, vielseitige Kickstand-Funktion zum freihändigen Betrachten, sowohl vertikal als auch horizontal. So kannst du oder deine Kinder überall und jederzeit freihändig Filme schauen, streamen oder Yoga-Kurse besuchen.  


Außerdem bietet die Hülle einen verbesserten Schutz für die Kamera.  


DARE TO CARE 


CARE ist eine verspielte und schützende internationale Tech- und Lifestyle-Marke, die aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und von Mode-, Kunst- und Musiktrends beeinflusst wird. Wir kümmern uns um Menschen und die Welt, in der wir leben. Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit und Selbstdarstellung. Wir kümmern uns um Technik und die Lebensdauer von Technik. Verwandle dein Handy in ein stilvoll geschütztes Accessoire. Zeig der Welt, dass du dich um sie sorgst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Militärstandard
MIL-STD-810H
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.63 mm
Tiefe
13.12 mm
Höhe
152.6 mm
Dicke
13.12 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.