Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5056563717461 Schreibwarenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Geschenkebox - Wednesday - Nightshade Book
ThumbsUP! Geschenkebox - Wednesday - Nightshade Book
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120992931
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563717461
EAN/GTIN:
     5056563717461
Das Nightshade Society Keepsake Book Box Set ist eine exklusive Geschenkebox, die sowohl für Ästheten als auch für Sammler von besonderem Interesse ist. Das Set zeichnet sich durch sein königliches Lila und die detaillierte Prägung eines mystischen Symbols aus, umgeben von funkelnden Akzenten, die das Design hervorheben. Im Inneren befindet sich eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von Erinnerungsstücken, die mit großer Liebe zum Detail gefertigt wurden. Ergänzt wird das Set durch eine Auswahl an Schreibwaren, die das Thema "Wednesday" und "Nevermore Academy" aufgreifen, darunter ein dunkelblaues Journal, ein Bogen mit Aufklebern, zwei Bleistifte und Notizblöcke, alle kunstvoll gestaltet und mit gotischen sowie spielerischen Elementen versehen. -Exquisites Design: Ein königliches Lila kombiniert mit einer detaillierten Prägung und funkelnden Akzenten. -Hochwertige Verarbeitung: Jedes Element des Sets ist mit höchster Sorgfalt und Präzision gefertigt. -Vielseitige Inhalte: Eine Auswahl an Erinnerungsstücken wie Notizbücher, Stifte und limitierte Objekte, ergänzt durch thematisch passende Schreibwaren. -Praktische Aufbewahrung: Unauffällige Aufbewahrung mit schnellem Zugriff auf die Inhalte. -Inspiriert von der Mystik: Die Nightshade Society Kollektion zieht ihre Inspiration aus der Welt des Übernatürlichen. Enthält: - Notizbuch - 2x Stickerbogen - 6x Briefumschlag - 6x Briefbogen - Kugelschreiber mit Sprüchen - 2x Bleistift - Anspitzer - Lineal
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
1
Anzahl der Graphitstifte
2
Lineal
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Lineale
1
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
297 mm
Gewicht
738 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.