Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thumbs Up 5056563715733 Schreibwarenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ThumbsUP! Stationery Wallet -Bumper Compact - TMNT-Mayhem
ThumbsUP! Stationery Wallet -Bumper Compact - TMNT-Mayhem
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120992988
Hersteller:
     Thumbs Up
Herst.-Nr.:
     5056563715733
EAN/GTIN:
     5056563715733
Das Teenage Mutant Ninja Turtles Bumper Stationery Wallet ist ein Traum für jeden jungen Fan der Serie. Dieses offizielle Nickelodeon-Produkt enthält alles, was junge Helden benötigen, um ihre Kreativität und Schreibfähigkeiten zu entfalten. Mit lebendigen Farben und den bekannten Charakteren aus der TMNT-Welt, ist dieses Set nicht nur praktisch, sondern auch inspirierend. -Transparente Wallet: Einfach zu öffnen mit einem Reißverschluss, bietet einen klaren Blick auf die enthaltenen Schreibwaren. -Vielseitiges Notizbuch: Mit farbenfrohem TMNT-Cover, ideal für Notizen, Zeichnungen oder als Tagebuch. -Stifte mit TMNT-Branding: Hochwertige HB-Bleistifte und Buntstifte, perfekt für Schule und Freizeit. -Praktische Stiftebox: Mit TMNT-Grafiken, hält alle Stifte sicher und organisiert. -Radierer & Spitzer: Im passenden TMNT-Design, um Fehler zu korrigieren und für stets spitze Stifte zu sorgen. -Lineal mit Charakterbildern: Nicht nur ein Messwerkzeug, sondern auch ein Blickfang. Mit diesem Set, das in einer attraktiven Verpackung präsentiert wird, sind junge Fans bestens ausgestattet, um in die Fußstapfen ihrer Lieblings-Ninja-Turtles zu treten und jeden Tag neue Abenteuer zu erleben. Im Set enthalten: -Notizbuch A5 - Lineal - Stiftebox - Radierer - Spitzer - Bleistift - Kugelschreiber - 4 Buntstifte
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
1
Anzahl an Farbstiften
4
Lineal
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Lineale
1
Radierer
Ja
Bleistiftspitzer
Ja
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.