Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoffman F22LN3 Kabelkanal-Zubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nippel 3 Zoll F22LN3
Nippel 3 Zoll F22LN3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121020701
Hersteller:
     Hoffman
Herst.-Nr.:
     F22LN3
EAN/GTIN:
     8713574239852
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76.2 mm
Breite
63.5 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
771.1 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.