Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoffman F66L60 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121023907
Hersteller:
     Hoffman
Herst.-Nr.:
     F66L60
EAN/GTIN:
     8713574240391
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelkanal
Produktfarbe
Grau
Material
Galvanisiertes Stahl, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
152.4 mm
Höhe
152.4 mm
Länge (mm)
1524 mm
Gewicht
16329.3 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,37*
€ 252,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.