| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-121041776 Herst.-Nr.: K15138F7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | BROTHER HL 2035, 2035 R, 2037 | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 72 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, freecolor toner, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |