Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor K15151F7 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121041789
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     K15151F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark/Dell/IBM/Olivetti
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
LEXMARK E 260, 260 D, 260 DN, 260 Series, 360, 360 D, 360 DN, 360 Series, 460, 460 DN, 460 DW, 462, 462 DTN, Optra E 260, 260 D, 260 DN, 260 Series, 360 D, 360 DN, 360 Series, 460 DN, 460 DW, 460 Series, X 460 Series, 463, 463 DE, 464, 464 DE, 466, 466 DE, 466 DTE, 466 DWE, 466 Series DELL 2330, 2330 D, 2330 DN, 2330 N, 2330 SERIES, 2350 D, 2350 DN, 2200 SERIES, 2230, 2230 D, 2230 DN, 2230 SERIES IBM Infoprint 1822, 1822 DN, 1822 DW, 1822 MICR, 1822 Series, 1823, 1930 MFP, 1940 MFP INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY Infoprint 1822, 1900 SERIES, 1930 MFP, 1940 MFP OLIVETTI D-Copia 938 MF
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.