Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mad Monkey Tischkicker mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey Tischkicker mit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121156738
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000077
EAN/GTIN:
     4260513722318
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball
Du liebst Fußball, hast aber keinen Platz für einen großen Kickertisch? Kein Problem! Mit dem Mad Monkey Mini Tischkicker kannst du jederzeit und überall dein eigenes Fußballspiel veranstalten. Egal ob du mit deinen Freunden oder deiner Familie spielen willst, der Mini Tischkicker bietet dir maximalen Spaß auf kleinstem Raum. Der Kicker ist ein hochwertiges Tischfussballspiel, dass du einfach auf einen Tisch, eine Kommode oder eine andere ebene Fläche stellen kannst. Er hat vier Stangen mit je drei Spielern, die du mit den Griffen an den Seiten bewegen kannst. Außerdem hat er zwei Tore mit Zählern, einen Kickerball. Und für das Stadion-Feeling, sind zwei LED leuchtstreifen am Spielfeldrand integriert. Mit dem Mini Tischkicker kannst du spannende Turniere veranstalten, deine Geschicklichkeit trainieren oder einfach nur Spaß haben. Er ist das perfekte Geschenk für jeden Fußballfan, egal ob groß oder klein. Bestelle jetzt deinen Mini Tischkicker und erlebe die Faszination des Tischfussballs!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tischfußball
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1800 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.