Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mad Monkey Air Hockey mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mad Monkey Air Hockey mit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121156748
Hersteller:
     Mad Monkey
Herst.-Nr.:
     2000078
EAN/GTIN:
     4260513722325
Suchbegriffe:
Air Hockey
Feldhockey
Hockey
air hockey
Du liebst Air Hockey, hast aber keinen Platz für einen großen Spieltisch? Kein Problem! Mit dem Mini Air Hockey Spieltisch (das außerdem über LED-Leuchten verfügt) kannst du den Spaß und die Spannung dieses klassischen Spiels auf jedem Tisch genießen. Egal ob im Wohnzimmer, im Kinderzimmer oder im Büro, dieses kompakte und leichte Spiel ist einfach aufzubauen und zu verstauen. Dieses Tischhockey mit LED-Leuchten verfügt über einen batteriebetriebenen Luftgebläse, der eine glatte und schnelle Oberfläche für die Pucks erzeugt. Die LED-Leuchten an den Seiten sorgen für eine coole Atmosphäre und machen das Spiel auch im Dunkeln sichtbar. Das Spiel kommt mit zwei Schlägern, zwei Pucks und einem Punktezähler, damit du immer den Überblick behältst. Mit diesem Air Hockey Tisch hast du ein tolles Geschenk für Kinder und Erwachsene, die sich gerne mit Freunden oder Familie messen. Es fördert die Geschicklichkeit, die Reaktionsfähigkeit und die Hand-Auge-Koordination. Es ist auch ideal für Partys, Feiern oder einfach nur zum Spaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Air-Hockey
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
513 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1618 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.