Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Aruni Schienenlichtschranke GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525035
525035
525035-2
525035-3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121206401
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     801100232
EAN/GTIN:
     k.A.
ARUNI – 801100232
excl. 2x GU10 · max. 10W

Charakterstarke und vielseitige Spots mit der Serie ARUNI! Das zeitlose, minimalistische Metall-Design bildet mit den natürlichen Holzakzenten einen spannenden Kontrast mit Eyecatcher Effekt. Der Strahler der zweiflammigen Leuchte ist frei beweglich und kann je nach Wunsch individuell ausgerichtet werden. Vielseitig in der Küche, in der Diele oder im Wohnbereich einsetzbar passt die ARUNI zu vielen Wohnstilen. Die Leuchte ist in stilvollem Schwarz matt gehalten und strahlt mit den naturbelassenen Holzakzenten eine besondere Atmosphäre aus. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Holz
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
150 mm
Durchmesser
600 mm
Gewicht
600 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400232
ab € 20,53*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1TAVAR2
ab € 31,18*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21029
ab € 20,77*
Ähnlich
Reality Leuchten
R81332030
ab € 34,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.