Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Guayana Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Deckenstrahler GUAYANA Silber 1 Spot schwenkbar Ø 9cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121245735
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     651000107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
GUAYANA – 651000107
excl. 1x GU10 · max. 10W

Spot it! Die modernen Spots der Serie GUAYANA eignen sich nicht nur perfekt zum Hervorheben von Accessoires und Möbeln, sondern auch als individuelle Beleuchtung im Flur, Schlafzimmer oder Wohnbereich. Die flexiblen Spotköpfe tragen zur angenehmen und leichten Ausleuchtung Ihres Wunschbereiches bei und machen alleine oder im Verbund eine tolle Figur. Lenken Sie den Fokus in Ihrem Wohnraum auf verschiedene Eyecatcher! Dank der modernen Gestaltung in Nickel matt kann die Leuchte hervorragend in viele Konzepte integriert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
400 g
Durchmesser
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
800700107
ab € 9,09*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1004108N
ab € 10,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
880400106
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.