Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Gamma Deckenbeleuchtung LED 33,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
LED Deckenleuchte GAMMA Titan Panel mit Nachtlicht rechteckig 80x29cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121251594
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62868087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
GAMMA – R62868087
incl. 1x SMD LED, 33,5W · 1x 3850lm, 2700 - 6500K

Moderne LED Panels sind echte 'Must-haves' und liefern effiziente Lichtergebnisse. Die helle, stimmungsvolle und blendfreie Beleuchtung der Leuchte GAMMA ist rundum zeitgemäß und bietet Licht zum Wohlfühlen und Arbeiten. Als kleines Add-on lassen sich die GAMMA Panels über eine Fernbedienung dimmen, und ihre Lichtfarbe stufenlos variieren. Geradlinig und unaufdringlich in ihrer Form, passt sich die Leuchte in Titanfarbig vielen Einrichtungsstilen an. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Titan
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33.5 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
3850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
2800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R62321287
ab € 65,23*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62328087
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.