Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Jäckel 20860 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Jäckel COMMANDER CURVE Book Case DELUXE für Samsung A25 5G Elegant Royal Dark
Peter Jäckel COMMANDER CURVE Book Case DELUXE für Samsung A25 5G Elegant Royal Dark
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121323728
Hersteller:
     Peter Jäckel
Herst.-Nr.:
     20860
EAN/GTIN:
     4031574208604
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Edles Book Case im Curve Design. Die Kombination aus hochwertigen Wildleder- Touch des Materials und den funktionellen Schutzfunktionen schützen Ihre Smartphone optimal und edel. Die innenliegende Extratasche und die Secret-Magnetschließe runden die Vorteile dieses besonderen Produktes perfekt ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Wildleder
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
A25 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.