Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Garcia Tischleuchte 1 W SMD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Kleine Akku Tischleuchte GARCIA RGB, Solar & USB aufladbar,Höhe 20cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-121334431
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R54066101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
GARCIA – R54066101
incl. 1x SMD, ,1W · 1x 15lm, 3000K

Wenn die Solarleuchte GARCIA etwas kann, dann ist es bunt leuchten! Durch den integrierten RGBW-Farbwechsler sorgt die Leuchte für ein stimmungsvolles Ambiente und einladende Lichtakzente in Ihrem Haus. Durch das Solarpanel auf der Leuchte kann das Licht der Sonne eingefangen und in Storm umgewandelt werden, wodurch die Tischleuchte zu einer energiesparenden und flexiblen Lichtalternative wird. Der integrierte Akku der GARCIA kann zudem mittels USB-C Anschluss aufgeladen werden. Durch die Schutzart IP44 ist die Tischleuchte gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich hervorragend für Ihren Außenbereich. Durch das weiße Kunststoff-Design wird das Licht optimal wiedergegeben und die Leuchte fügt sich problemlos in jeden Innen- und Außenbereich ein. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
130 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
500 g
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
1 W
Leuchtmitteltyp
SMD LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
15 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
850144
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.