| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-121410196 Herst.-Nr.: BOOK3GALA55B EAN/GTIN: 8018080478260 |
| |
|
| | |
| Die Schutztaschen im Book-Style passen sich perfekt der Form des Telefons an und schützen dessen Rückseite, Ränder und Display, ohne den Zugriff auf Tasten und Steckverbindungen einzuschränken. Durch den seitlichen Magnetverschluss bleibt die Klappe gut verschlossen. Das Design des Kartenfachs ist so konzipiert, dass die Karte leicht herausgenommen werden kann (Easy Card Remove). Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Kunstleder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A55 5G | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 1 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |