| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-121410204 Herst.-Nr.: BOOKAG2GALA55K EAN/GTIN: 8018080478246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Book Agenda ist die elegante und praktische Schutztasche im Book-Style mit elegantem Finish in Leder-Optik und Magnetverschluss. Sie verfügt über praktische Kartenfächer mit „RFID & NFC Block“-Technologie, um das unbefugte Auslesen von kontaktlosen Karten zu verhindern. Durch die Ständerfunktion sind Videoanrufe und das Ansehen von Videos bequem möglich. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Folio | ![](/p.gif) | Material | Kunstleder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A55 5G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Desktop-Ständer | Ja | ![](/p.gif) | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Magnetverschluss | ![](/p.gif) | Kartentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Kartentaschen | 3 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Stoßfest, RFID-beständig, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |